{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Para los países | Alemania; Austria; Bélgica; Francia; Países Bajos; Polonia; República Checa | |
| Consumo de potencia | 65 W | |
| Tensión de red | 230 V | |
| Posibilidad de atenuación en continuo | sí | |
| Flujo luminoso máx. ϕ | 640 lm | |
| Temperatura de color máx. | 5.800 K | |
| Potencia comparable con la lámpara halógena | 150 W | |
| Denominación del fabricante | LED-Kaltlichtquelle F3000 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | negro; blanco | |
| Tipo de producto | Lámpara de trabajo | |
| Longitud total L | 196 mm | |
| Anchura total B | 170 mm | |
| Altura total H | 98 mm | |
| Material | aluminio | |
| Peso total | 3.800 g | |
| Sin parpadeo | sí | |
| Luminosidad ajustable | sí | |
| Enfoque ajustable | no | |
| Temperatura de color ajustable | no | |
| Bombilla intercambiable | no | |
| Tipo de iluminación | LED |
| Número de artículo | 492242 F3000 | |
| EAN / GTIN | 4045197578235 | |
| Número del fabricante | 10060.1 | |
| Fabricante/responsable | Photonic Optische Geräte GmbH & Co. KG, Dresdner Straße 81-85, 1200 Wien, Österreich, www.photonic.at |