Wózki stołowe z tacami

Nr art.: 4920
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Z powierzchnią ładunkową tak
Wysokość krawędzi 40 mm
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Szerokość powierzchni ładunkowej 500 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 850 mm
Nośność półki górnej 200
Szerokość użytkowa 500 mm
Głębokość użytkowa 850 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 400 kg
Szerokość łącznie Bg 500 mm
Głębokość całkowita Tg 986 mm
Wysokość całkowita Hg 1 065 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4920
EAN / GTIN 4017976049205
Numer producenta 4920
Numer L L90080 410
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Konstrukcja stalowa, spawana. Z 2 blachami stalowymi. Wsporniki z rur stalowych i wanny z blachy stalowej połączone śrubami. Wanna uszczelniona olejem, krawędź o wysokości 40 mm. Lakierowany proszkowo na kolor błyszczący niebieski RAL 5007. Uchwyt do pchania w pozycji pionowej. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność powierzchni ładunkowej górnej: 200 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 850
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Wysokość kondygnacji (mm): 207, 829
  • Długość całkowita (mm): 986
  • Całkowita szerokość (mm): 500
  • Całkowita wysokość (mm): 1065
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40