Bordvogne med bakker

Art.-nr.: 4920
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Med skubbegreb ja
Antal greb 1
Med læsseflade ja
Højde, kant 40 mm
Materiale, ladeflade stålplade
Bredde, læsseflade 500 mm
Dybde, læsseflade 850 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst 200
Nyttebredde 500 mm
Nyttedybde 850 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 2 stk.
Antal hjul/ruller i alt 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 160 mm
Bredde, hjul/rulle 40 mm
Materiale, hjul/rulle TPE
Produkttype transportvogn
Belægning pulverlakeret
Materiale stål
Konstruktionsudførelse stålrørskonstruktion
Bæreevne, maks. 400
Bredde i alt Bg 500 mm
Dybde, i alt Tg 986 mm
Højde i alt Hg 1.065 mm
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4920
EAN/GTIN 4017976049205
Producentnummer 4920
L-nummer L90080 410
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

umonteret

Beskrivelse:

Svejset stålkonstruktion. Med 2 bakker af stålplade. Rørformede stålbeslag og stålpladebakker boltet sammen. Olietætte bakker, kant 40 mm høj. Pulverlakeret i strålende blå RAL 5007. Skubbehåndtag på højkant. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Belastningsevne øverste hylde 200 kg.

Egenskab:

  • Samlet belastningskapacitet (kg): 400
  • Effektiv længde (mm): 850
  • Arbejdsfladens bredde (mm): 500
  • Hyldehøjder (mm): 207, 829
  • længde i alt (mm): 986
  • Samlet bredde (mm): 500
  • Samlet højde (mm): 1065
  • Dæk: TPE
  • Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven