{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5007 | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu brillante | |
| Colore | blu | |
| Con maniglia | sì | |
| Numero mpugnature | 1 | |
| Con superficie di carico | sì | |
| Altezza bordo | 40 mm | |
| Materiale piano di carico | lamiera di acciaio | |
| Ampio piano di carico | 500 mm | |
| Profondità piano di carico | 850 mm | |
| Portata piano di carico superiore | 200 | |
| Larghezza utile | 500 mm | |
| Profondità utile | 850 mm | |
| Tipo di rotella | Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 2 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 160 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 40 mm | |
| Materiale ruota/rullo | TPE | |
| Tipo di prodotto | carrelli | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Materiale | acciaio | |
| Esecuzione costruttiva | struttura tubolare in acciaio | |
| Tragfähigkeit max. | 400 kg | |
| Larghezza complessiva Bg | 500 mm | |
| Profondità totale Tg | 986 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 1.065 mm | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 4920 | |
| EAN / GTIN | 4017976049205 | |
| Codice del produttore | 4920 | |
| Numero-L | L90080 410 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |