Cărucioare de masă cu tăvițe

Cod articol.: 4920
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Cu mâner de împingere da
Număr mânere 1
Cu suprafață de încărcare da
Înălțime margine 40 mm
Material suprafața de încărcare tablă de oţel
Lățime suprafață de încărcare 500 mm
Adâncime suprafață de încărcare 850 mm
Capacitate portantă pe platforma superioară 200
Lăţime utilă 500 mm
Adâncime utilă 850 mm
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 2 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 160 mm
Lățime roată/rolă 40 mm
Material roată/rolă TPE
Tip produs cărucior pentru transport
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Material oțel
Model de construcţie construcţie din ţeavă de oţel
Capacitate portantă max. 400 kg
Lăţime totală Bg 500 mm
Adâncime totală Tg 986 mm
Înălţimea totală Hg 1.065 mm
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 4920
EAN / GTIN 4017976049205
Număr producător 4920
L-Număr L90080 410
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

nemontate

Descriere:

Construcție din oțel sudat. Cu 2 tăvi din tablă de oțel. Suport tubular din oțel și tăvițe din tablă de oțel asamblate cu șuruburi. Tăvi etanșe la ulei, margine înaltă de 40 mm. Acoperită cu pulbere albastru strălucitor RAL 5007. Mâner de împingere verticală. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Frâne pe roțile pivotante Capacitate de încărcare raft superior 200 kg.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 400
  • Lungime efectivă (mm): 850
  • Lățime efectivă (mm): 500
  • Înălțimea rafturilor (mm): 207, 829
  • Lungime totală (mm): 986
  • Lățime totală (mm): 500
  • Înălțime totală (mm): 1065
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 160 × 40