System inspekcji wideo EVOCam II z optyką kątową LED, Typ: ECO2503

Nr art.: 491896 ECO2503
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozdzielczość obrazu na żywo (maks.) 1920×1080 px
rozdzielczość pojedynczych zdjęć maks. 1920×1080 px
statyw statyw stołowy
Odległość robocza podczas obserwacji pod kątem 35,5 mm
Odległość robocza podczas obserwacji prostopadłej 56,5 mm
powiększenie (x-razy) przy widoku ukośnym 19 - 105
powiększenie (x-razy) przy widoku prostopadłym 28 - 151
masa 23,5 kg
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu System inspekcji wideo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491896 ECO2503
EAN / GTIN 2050001956842
Numer producenta EVOCAM II
Producent/osoba odpowiedzialna Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Opis

Wykonanie:

Cyfrowy mikroskop Full HD z doskonałą jakością wideo live zapewniającą precyzyjne powiększenie obiektów. Różne opcjonalne obiektywy szerokokątne i precyzyjne umożliwiają powiększenie do 300× przy stałej ostrości obrazu
  • doskonałe obrazy wideo Full-HD (1080 p / 60 fps)
  • większy zakres zoomu optycznego 30:1 z wieloma opcjami powiększenia (do 300×) i 12-krotnym zoomem cyfrowym
  • zapis obrazu bez wysiłku do wyboru na medium zewnętrznym (pendrive) lub opcjonalne rozwiązanie softwarowe (Vifox). Zintegrowany interfejs USB3
  • wysokiej jakości optyka z nowoczesną technologią cyfrową
  • szybkie, profesjonalne przekazanie obrazu gwarantuje rzetelne wyniki
  • zintegrowana 8-punktowa lampa pierścieniowa LED
  • wysokiej jakości warianty statywów zapewniają precyzję i stabilność
  • monitor 24″ Full HD z wejściem HDMI.

EVO Cam II: Niezawodność. Komfort. Elastyczność.
EVO Cam II to wydajny, wszechstronny, a jednocześnie łatwy w obsłudze mikroskop cyfrowy o wysokiej rozdzielczości. Zapewnia doskonałą jakość obrazu, szereg opcji konfiguracji oraz optyczne powiększenie do 725×. Zoom cyfrowy pozwala spojrzeć jeszcze bliżej. Na potrzeby indywidualnych wymagań dostępne są różne obiektywy precyzyjne i szerokokątne. Łączy w sobie wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego mikroskopu cyfrowego.

Inteligentny przepływ pracy
Funkcja współdzielenia ustawień pozwala łatwo zarządzać mikroskopem EVO Cam II w wielu lokalizacjach, wieloma użytkownikami i wieloma modułami EVO Cam w celu zapewnienia ciągłej kontroli jakości. Nawet przy stale zmieniających się wymaganiach mikroskop cyfrowy jest w stanie użyć ustawień predefiniowanych dla klienta, aby znacznie poprawić komfort i opłacalność!

Wyraźny i ostry obraz na żywo
Mikroskop cyfrowy EVO Cam II oferuje doskonałą jakość obrazu, dzięki której można odsłonić również ukryte szczegóły. Zakres zoomu optycznego (30:1) umożliwia osiągnięcie powiększenia optycznego wynoszącego nawet 725×, a z zoomem cyfrowym można uzyskać nawet imponujące 9000×! Inteligentna regulacja ostrości, którą można wyłączyć w razie potrzeby, zapewnia zawsze niezwykle ostre zdjęcia w jakości Full-HD. Funkcja fokus stacking przesuwa granice tego, co wykonalne i umożliwia uchwycenie nawet wysokich elementów z pełną głębią ostrości.

Maksymalna przyjazność dla użytkownika
EVO Cam II oznacza przyjemną i komfortową pracę. Szerokie pole widzenia i duże odległości robocze zapewniają imponujące rezultaty w różnych zakresach zastosowania. Dziesięć ustawień wstępnych ułatwia wspólne korzystanie z systemu różnym aplikacjom i użytkownikom, a ustawienia administratora umożliwiają blokowanie/odblokowanie systemu, a tym samym zachowanie kontroli.

Dokładne, powtarzalne pomiary
Mikroskop EVO Cam II dysponuje potężną funkcją pomiaru ekranowego z wybieralnymi nakładkami, rastrami i liniami pomiarowymi, które umożliwiają pomiar wartości X i Y. Po naciśnięciu przycisku funkcja przeglądu gwarantuje szybką i wygodną koncentrację na elemencie. Możliwe jest również porównywanie obrazów w czasie rzeczywistym lub wyświetlanie niestandardowych nakładek ułatwiających kontrolę. Zapisana w zaprogramowanych położeniach, jednorazowa kalibracja obiektywu, umożliwia szybkie pomiary w całym zakresie zoomu.

Łatwa rejestracja i analiza obrazu
Rejestruj obrazy o wysokiej rozdzielczości za jednym naciśnięciem przycisku: bezpośrednio na karcie pamięci USB, bezpośrednio na komputerze lub bezprzewodowo (opcja Wi-Fi). W celu zapewnienia kompleksowej dokumentacji EVO Cam II współpracuje z kilkoma programami przeznaczonymi do profesjonalnej rejestracji i pomiaru obrazu oraz do archiwizacji.

Intuicyjna obsługa
Mikroskop EVO Cam II jest gotowy do użycia w zaledwie kilka minut. Wystarczy nacisnąć przycisk, a system rozpocznie odtwarzanie obrazów w wysokiej rozdzielczości. Intuicyjne menu w wielu językach oraz łatwość obsługi minimalizują nakłady na szkolenia i stanowią idealne rozwiązanie dla wielu użytkowników pracujących z dużą prędkością.

Rozwiązanie dostosowane do potrzeb
Dzięki szerokiej gamie opcji mikroskop EVO Cam II można dokładnie dostosować do potrzeb użytkownika. Opcjonalnie dostępny jest np. unikalny kątowy układ optyczny 360°, który pozwala na oglądanie w pełnym zakresie bez konieczności przesuwania obiektu oraz umożliwia różne widoki obserwacyjne próbki. Moduł fokus stacking generuje obrazy o głębokiej ostrości, które są łączone na podstawie wielu obrazów. Dzięki rozszerzeniu o światło pierścieniowe UV, światło przechodzące lub serię filtrów, urządzenie to sprosta wszelkim oczekiwaniom! Duży wybór statywów sprawia, że EVO Cam II idealnie nadaje się do każdego zastosowania.
statyw stołowy

Zastosowanie:

System inspekcji wideo do zastosowania w kontroli przyjęciowej towarów, produkcji i badaniach. Duży, dokładny obraz na żywo dla stanowisk pracy ciągłej i do jednoczesnej obserwacji przez wielu użytkowników.

W dostawie:

Wraz z monitorem kolorowym Full-HD 24 cale, pendrivem USB.

Wyp. dodatkowe:

Konsola operatorska EVO Cam II nr 491898, podświetlenie LED, WiFi Transmitter Dongle i kolejne obiektywy (0,45 × / 1,00 ×).
Stół przesuwny 100×100.