EVOCam II video vizsgálórendszer LED-es szögoptikával, Típus: ECO2503

Cikkszám: 491896 ECO2503
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

élőkép felbontása, maximum 1920×1080 px
Külön felvételek felbontása, maximum 1920×1080 px
állvány Asztali állvány
Munkatávolság ferde rálátásnál 35,5 mm
Munkatávolság függőleges rálátásnál 56,5 mm
Nagyítás (x-szeres) ferde rálátásnál 19 - 105
Nagyítás (x-szeres) függőleges rálátásnál 28 - 151
Súly 23,5 kg
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Video vizsgálórendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 491896 ECO2503
EAN / GTIN 2050001956842
Gyártó/felelős személy Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 EMMERING, Deutschland, www.visioneng.de

Leírás

Kivitel:

Digitális Full-HD mikroszkóp briliáns élőkép minőséggel tárgyak pontos nagyításához. A különböző opcionális széles látómezős és precíziós objektívek akár 300× nagyítást tesznek lehetővé állandó képélesség mellett.
  • Briliáns Full-HD videó képek (1080 p / 60 fps).
  • Nagy 30 : 1 optikai zoom tartomány számos nagyítási opcióval (akár 300×) és 12-szeres digitális zoommal.
  • A képek kényelmesen tárolhatóak választhatóan külső tárhelyre (pendrive) vagy opcionális szoftvermegoldással (Vifox). Integrált USB3 csatlakozó.
  • Kiváló minőségű optika modern digitális technológiával.
  • Gyors, professzionális képalkotás a megbízható eredmények érdekében.
  • Integrált 8 pontos LED-es körfény.
  • Kiváló minőségű állvány változatok a pontosság és stabilitás érdekében.
  • 24 col Full HD monitor HDMI bemenettel.

EVO Cam II: Megbízható. Kényelmes. Rugalmas.
Az EVO Cam II egy nagy teljesítményű, sokoldalúan használható, mégis felhasználóbarát, nagy felbontású digitális mikroszkóp. Kiváló képminőséget, számos konfigurációs lehetőséget és akár 725× optikai nagyítást kínál. A digitális Zoom még mélyebbre ható betekintést tesz lehetővé. Különböző precíziós és széles látószögű objektívek állnak rendelkezésre az Ön egyéni igényeinek megfelelően. Mindent tud, amit egy modern digitális mikroszkóptól elvár.

Intelligens munkafolyamat
A közös beállítások megosztásának lehetősége lehetővé teszi az EVO Cam II egyszerű kezelését több helyszínen, több felhasználó és több EVO Cam egység között az egységes minőségbiztosítás érdekében. A digitális mikroszkóp még a folyamatosan változó igények ellenére is képes ügyfélspecifikus előbeállításokat alkalmazni a kényelem és a gazdaságosság jelentős növelése érdekében!

Tűéles képek
Az EVO Cam II digitális mikroszkóp kiváló képminőséget biztosít még a rejtett részletek feltárásához is. Az optikai zoomtartomány (30:1) lehetővé teszi az akár 725× optikai nagyítást, a digitális zoommal akár lenyűgöző 9.000× zoom is elérhető! Az intelligens autofókusz, amely szükség esetén ki is kapcsolható, mindig tűéles képeket biztosít Full HD minőségben. A fókuszsík-összevonás funkciónak köszönhetően a megvalósíthatóság határai kitolhatók, és még a nagy alkatrészeket is teljes mélységben is élesen rögzítheti.

Maximálisan felhasználóbarát
Az EVO Cam II a kellemes és kényelmes munkavégzést jelenti. A széles látómező és a nagy munkatávolságok lenyűgöző eredményeket biztosítanak a legkülönbözőbb alkalmazásoknál. A tíz előbeállítás megkönnyíti a rendszer közös használatát a különböző alkalmazásokkal és felhasználókkal, a rendszergazda beállítások pedig lehetővé teszik ennek zárolását/feloldását és ezáltal a felügyelet megőrzését.

Pontos, ismételhető mérések
Az EVO Cam II nagy teljesítményű képernyőn mérési funkcióval rendelkezik, opcionális átfedésekkel, rácsokkal és mérési vonalakkal, amelyek lehetővé teszik az X és Y értékek mérését. Az áttekintés funkció egyetlen gombnyomásra biztosítja az alkatrész helyzetének gyors és kényelmes átlátását. A képeket valós időben is össze lehet hasonlítani, vagy egyéni átfedések jeleníthetők meg az ellenőrzés támogatása érdekében. Az előbeállításokban tárolt egyszeri objektívkalibrálás gyors méréseket tesz lehetővé a teljes zoomtartományban.

Egyszerű képrögzítés és elemzés
Készítsen nagy felbontású képeket gombnyomásra akár közvetlenül USB memóriára, akár közvetlenül a számítógépre, vezeték nélkül (Wi-Fi opció). Az EVO Cam II számos szoftverprogrammal dolgozik a professzionális képrögzítéshez, képméréshez és archiváláshoz a teljes körű dokumentáció biztosítása érdekében.

Magától értetődő kezelés
Az EVO Cam II néhány perc alatt használatra kész. A rendszer egyetlen gombnyomásra elindítja a nagy felbontású képek lejátszását. A többnyelvű, magától értetődő menü és az egyszerű kezelés minimálisra csökkenti a képzést, és ideális megoldást jelent több felhasználó számára nagy munkavégzési sebességgel.

Testre szabott megoldás
A lehetőségek széles választékával az EVO Cam II pontosan az Ön igényeire szabható. Opcionálisan elérhető például egy egyedülálló 360°-os látószögű optika, amely lehetővé teszi a körkörös megtekintést az objektum mozgatása nélkül, és biztosítja a minta különböző megfigyelési nézeteit. A fókuszsík-összevonási modul több kép egyesítésével készített mélységben éles képeket eredményez. Az UV körfény, az átvilágítás vagy a szűrők sorának kibővítése nem hagy kívánni valót maga után! Állványok széles választéka teszi az EVO Cam II készüléket tökéletessé az Ön felhasználásához.
Asztali állvány.

Felhasználás:

Video vizsgálórendszer áruátvételhez, gyártáshoz és fejlesztéshez. Nagyméretű, részletekig hű élőkép tartós munkavégzéshez és több felhasználó általi egyidejű megfigyeléshez.

Tartalom:

Inkluzív Full-HD színes monitor 24 col, pendrive.

Opcionális tartozék:

491898 sz. EVO Cam II kezelő konzol, LED-es átvilágítás, WiFi adatátviteli hardverkulcs és további objektívek (0,45 × / 1,00 ×).
Eltolható asztal 100 × 100.