Malli:
Digitaalinen Full-HD -mikroskooppi, erinomainen livevideon kuvanlaatu kohteiden tarkkaan suurennukseen. Erilaiset valinnaiset laajakulma- ja tarkkuusobjektiivit mahdollistavat 300× suurennuksen tasaisena pysyvällä terävyydellä.
- Erinomainen Full-HD-videokuvan laatu (1080 p / 60 fps).
- Suuri optinen zoomausalue 30 : : 1, paljon suurennusmahdollisuuksia (jopa 300×) ja 12-kertainen digitaalinen zoom.
- Vaivaton kuvien tallennus joko ulkoiseen välineeseen (USB-tikku) tai valinnaiseen ohjelmistoratkaisuun (Vifox). Sisäänrakennettu USB3-liitäntä.
- Laadukas optiikka ja moderni digitaaliteknilogia.
- Nopea, ammattimainen kuvanmuodostus luotettaviin tuloksiin.
- Integroitu 8-piste-LED-rengasvalaisin.
- Laadukkaat jalustavaihtoehdot tuovat tarkkuutta ja vakautta.
- 24 tuuman Full-HD -näyttö, HDMI-liitäntä.
EVO Cam II: Luotettavasti. Mukava. Monipuolinen.EVO Cam II on tehokas, monipuolinen ja käyttäjäystävällinen korkean resoluution digitaalinen mikroskooppi. Se tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun, lukuisia konfigurointivaihtoehtoja ja jopa 725-kertaisen optisen suurennoksen. Digitaalinen zoom mahdollistaa paljon syvemmän tarkastelun. Yksilöllisiä tarpeitasi varten on saatavana erilaisia tarkkuus- ja laajakulmaobjektiiveja. Siinä yhdistyy kaikki, mitä voit odottaa nykyaikaiselta digitaaliselta mikroskoopilta.
Älykäs työnkulkuMahdollisuus jakaa yhteiset asetukset helpottaa EVO Cam II:n hallintaa useissa työpisteissä, useiden käyttäjien ja useiden EVO Cam -yksiköiden välillä, jotta laadunvalvonta on yhdenmukaista. Vaikka vaatimukset muuttuisivat jatkuvasti, digitaalinen mikroskooppi pystyy hyödyntämään mukautettuja esiasetuksia, jotka lisäävät huomattavasti käyttömukavuutta ja tehokkuutta!
Terävät live-kuvatDigitaalinen mikroskooppi EVO Cam II tarjoaa erinomaisen kuvanlaadun, joka paljastaa myös piilossa olevat yksityiskohdat. Optisen zoomin (30:1) ansiosta käytössäsi on jopa 725-kertainen optinen zoom, ja digitaalisen zoomin avulla saavutat jopa vaikuttavan 9 000-kertaisen zoomauksen! Älykäs automaattitarkennus, joka voidaan tarvittaessa kytkeä myös pois päältä, tuottaa aina teräviä Full HD -laatuisia kuvia. Tarkennuksen pinoamistoiminnon ansiosta mahdollisuuksien rajat voidaan ylittää, ja voit kuvata korkeitakin osia täydellisellä syväterävyydellä.
Paras mahdollinen käyttäjäystävällisyysEVO Cam II tarkoittaa miellyttävää ja mukavaa työskentelyä. Suuri näkökenttä ja suuret työskentelyetäisyydet saavat aikaan vaikuttavia tuloksia monenlaisissa sovelluksissa. Kymmenen esiasetusta helpottavat järjestelmän yhteiskäyttöä eri sovellusten ja käyttäjien kesken, ja järjestelmänvalvojan asetusten avulla voit lukita tai vapauttaa järjestelmän ja säilyttää valvonnan.
Tarkat, toistettavissa olevat mittauksetEVO Cam II:n näytön tehokkaan mittaustoiminnon avulla voidaan valita päällekkäisyyksiä, rastereita ja mittausviivoja, jotka mahdollistavat X- ja Y-arvojen mittaamisen. Yleiskatsaustoiminto takaa nopean ja kätevän orientoitumisen napin painalluksella. Kuvia voidaan myös vertailla reaaliaikaisesti tai näyttää käyttäjän määrittelemiä päällekkäisyyksiä tarkastuksen tueksi. Objektiivin kertaluonteinen kalibrointi, joka tallennetaan oletusasetuksiin, mahdollistaa nopeat mittaukset koko zoomausalueella.
Yksinkertainen kuvien ottaminen ja analysointiOta korkearesoluutioisia kuvia yhdellä napin painalluksella joko suoraan USB-muistitikulle, suoraan tietokoneelle tai langattomasti (Wi-Fi-vaihtoehto). EVO Cam II toimii useiden ammattimaiseen kuvien taltioimiseen, kuvanmittaukseen ja arkistointiin tarkoitettujen ohjelmistojen kanssa kattavan dokumentoinnin varmistamiseksi.
Intuitiivinen käyttöEVO Cam II on käyttövalmis muutamassa minuutissa. Järjestelmä käynnistää korkearesoluutioisen kuvan toiston painikkeen painalluksella. Monikielinen, intuitiivinen valikko ja helppo käyttö minimoivat koulutustarpeet ja tarjoavat useille käyttäjille ihanteellisen ratkaisun suurella työnopeudella.
Räätälöity ratkaisuEVO Cam II voidaan räätälöidä juuri sinun tarpeidesi mukaan laajalla valikoimalla erilaisia vaihtoehtoja. Valittavissa on esimerkiksi ainutlaatuinen 360°:n kulmaoptiikka, joka mahdollistaa tarkastelun joka puolelta ilman, että kohdetta tarvitsee siirtää, ja näytteen erilaiset havainnointinäkymät. Tarkennuksen pinoamismoduuli tuottaa syväteräviä kuvia, jotka yhdistetään useista kuvista. Lisäämällä UV-rengasvalo, läpivalaisu tai erilaisia suodattimia ei jää toivomisen varaa! Useiden jalustavaihtoehtojen ansiosta EVO Cam II sopii täydellisesti käyttötarkoituksiisi.
Pöytäjalusta.
Käyttö:
Videotarkastusjärjestelmä saapuvalle tavaralle, tuotantoon ja kehittelyyn. Suuri, yksityiskohtaisen tarkka livekuva vakinaisiin työpisteisiin ja samanaikaiseen tarkasteluun useammalle käyttäjälle.
Toimituksen sisältö:
Mukana Full-HD-värinäyttö 24 tuumaa, USB-tikku.
Erikoistarvike:
EVO Cam II -ohjauspaneeli nro
491898, LED-alavalo, WiFi-lähetindongle ja lisäobjektiivit (0,45 × / 1,00 ×).
Siirtopöytä 100 × 100.