{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Dla krajów | Austria; Belgia; Czechy; Francja; Niderlandy; Niemcy; Polska; Rosja | |
| Seria | STEMI 355 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica pola widzenia | 29 mm | |
| Min. odległość robocza | 110 mm | |
| Maks. odległość robocza | 110 mm | |
| Układ optyczny | Greenough | |
| Statyw | Statyw kolumnowy | |
| Powiększenie min. (x-krotne) | 8 | |
| Powiększenie maks. (x-krotne) | 40 | |
| Zoom | 5:1 | |
| Powiększenie min. | 8 | |
| Powiększenie maks., Mikroskop stereoskopowy | 40 | |
| Liczba diod LED | 48 | |
| Właściwości | Diodowy system oświetlenia (LED); Oświetlenie z regulacją | |
| Okular | PL 10× | |
| Rodzaj produktu | Mikroskop stereoskopowy |
| Numer artykułu | 491835 305RING | |
| EAN / GTIN | 2050002039162 | |
| Numer producenta | 491835 305RING |