{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Leica A60 | |
| Oznaczenie producenta | Stereomikroskop, Typ: A60S | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica pola widzenia | 46 mm | |
| Min. odległość robocza | 122 mm | |
| Maks. odległość robocza | 122 mm | |
| Kąt patrzenia | 38 stopni | |
| Układ optyczny | Greenough wykonane przy użyciu technologii FusionOptics™ | |
| Maks. głębia ostrości | 13,6 mm | |
| Statyw | Ramię przegubowe | |
| Powiększenie min. (x-krotne) | 5 | |
| Powiększenie maks. (x-krotne) | 30 | |
| Zoom | 6:1 | |
| Powiększenie min. | 5 | |
| Powiększenie maks., Mikroskop stereoskopowy | 30 | |
| Liczba diod LED | 16 | |
| Temperatura barwy światła odbitego | 5 600 K | |
| Właściwości | Diodowy system oświetlenia (LED); Diodowy system oświetlenia (LED); Oświetlenie z regulacją | |
| Zasięg maks. | 560 mm | |
| Długość | 230 mm | |
| Szerokość | 266 mm | |
| Rodzaj produktu | Mikroskop stereoskopowy |
| Numer artykułu | 491782 A60S | |
| EAN / GTIN | 7630003566154 | |
| Numer producenta | A60S | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com |