• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereomikroskop, Typ: A60S

Artikel-Nr.: 491782 A60S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Leica A60
Herstellerbezeichnung Stereomikroskop, Typ: A60S
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Sichtfeld 46 mm
Arbeitsabstand min. 122 mm
Arbeitsabstand max. 122 mm
Einblickwinkel 38 Grad
Optiksystem Greenough mit FusionOptics™ Technologie
Schärfentiefe max. 13,6 mm
Stativ Gelenkarm
Vergrößerung Objektiv min. (x-fach) 5
Vergrößerung Objektiv max. (x-fach) 30
Zoom 6:1
Vergrößerung Bildschirm min. (x-fach) 5
Vergrößerung Bildschirm max. (x-fach), Stereomikroskop 30
Anzahl LEDs 16
Farbtemperatur Auflicht 5 600 K
Eigenschaften LED-Beleuchtungssystem; Beleuchtung regelbar; LED-Beleuchtungssystem
Ausladung max. 560 mm
Länge 230 mm
Breite 266 mm
Produktart Stereomikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491782 A60S
EAN / GTIN 7630003566154
Herstellernummer A60S
Hersteller/verantwortliche Person Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Beschreibung

Ausführung:

StereoZoom-Mikroskop mit einem Vergrößerungsbereich von 5× bis 30×, der sowohl Detailbetrachtungen als auch einen Überblick erlaubt. Dank der patentierten FusionOptics™ Technologie liefert das Leica A60 eine Schärfentiefe von 13,6 mm in der niedrigsten Zoomstufe − das zeitaufwendige Nachfokussieren höherer Bauteile entfällt.
  • Einzigartige Schärfentiefe (13,6 mm).
  • 46 mm Objektfeld.
  • Ergonomisches Arbeiten durch hohen Arbeitsabstand (122 mm).
  • Antistatisches Kunststoffgehäuse.
  • Inklusive LED-Ringlicht mit 10 Helligkeitsstufen.
  • Diffusor zur Reduzierung von Reflexen (abnehmbar).
Mit Schwenkarmstativ
  • Für wiederkehrende Objekte.
  • Eigener Erdungspunkt an der Basis.
  • Besonders hohe Stabilität für Arbeit bei höherer Vergrößerung.

Verwendung:

Ideal für industrielle Inspektionen, Montagen und Qualitätskontrollen.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel.

Sonderzubehör:

Durchlichtbeleuchtung Nr.491777 Gr. BLI.