Stereo mikroskop, tip: A60S

Artikl br.: 491782 A60S
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Optički sustav Greenough i Fusion Optics™
Sustav LED rasvjete 16 Med Power SMT LED lampica
Povećavanje (x-puta) 5 - 30
Zumiranje 6 : 1
maksimalna oštrina dubine 13,6 mm
⌀ vidnog polja 46 mm
Kut gledanja 38 stupanj
Temperatura boje osvjetljenja 5.600 K
Radni razmak 122 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Duljina baze 230 mm
Širina baze 266 mm
maksimalni doseg 560 mm
Vrsta proizvoda Stereomikroskop

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 491782 A60S
EAN / GTIN 7630003566154
Proizvođač/odgovorna osoba Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Opis

Izvedba:

StereoZoom mikroskop s opsegom povećanja od 5× do 30×, omogućava detaljni prikaz i pregled. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji FusionOptics™ Leica A60 daje dubinu oštrine od 13,6 mm u najnižem stupnju zumiranja − izostaje dugotrajno naknadno fokusiranje većih građevinskih dijelova.
  • Jedinstvena dubina oštrine (13,6 mm).
  • Polje predmeta 46 mm.
  • Ergonomski rad zahvaljujući velikom radnom razmaku (122 mm).
  • Antistatičko plastično kućište.
  • Uključujući LED-svijetlo u prstenu s 10 stupnjeva svjetlosti.
  • Difuzor za smanjenje refleksije (može se skinuti).
Sa stativom sa zakretnom rukom
  • Za ponavljajuće objekte.
  • Vlastita točka uzemljenja na temelju.
  • Posebno velika stabilnost za rad kod većeg povećanja.

Upotreba:

Idealno za industrijske inspekcije, montaže i kontrole kvalitete.

Opseg isporuke:

Uključuje mrežni kabel.

Dodatni pribor:

Prodirajuće osvjetljenje br.491777 vel. BLI.