Światło LED 3000, Typ: NVI

Nr art.: 491755 NVI
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 2 m
Oznaczenie producenta LED 3000 Licht, Typ: NVI
Min. zasięg światła 0,06 m
Maks. zasięg światła 0,15 m
Temperatura barwy maks. 5 600 K
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Czarny; Białe
Rodzaj produktu Lampa nieokreślona
Materiał z tworzywa sztucznego
Regulacja jasności tak
Regulowana temperatura barwy nie
Kolor światła Zimny biały
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491755 NVI
EAN / GTIN 2050002078253
Numer producenta 8121218
Producent/osoba odpowiedzialna Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Opis

Wykonanie:

Do obiektywów 58 mm.
Near Vertical Illumination, do obserwacji zagłębień i otworów, gdyż światło pada na próbkę niemal pionowo.

Pasuje do:

Mikroskop stereoskopowy nr 491753, 491754 oraz seria S nr 491785.

W dostawie:

1 zasilacz z przewodem sieciowym 2 m.