Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Mikroskop stereoskopowy ze statywem oświetleniowym LED3000, Typ: S9E

Nr art.: 491785 S9E

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 491785 S9E
EAN / GTIN 7630003596878
Producent/osoba odpowiedzialna Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 Wetzlar, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Opis

Wykonanie:

Mikroskop StereoZoom® do ergonomicznej pracy z zoomem 9:1.
  • Opatentowana technologia FusionOptics™ pozwala na uzyskiwanie obrazów o głębokiej ostrości i dużej szczegółowości.
  • Duża odległość robocza 122 mm zapewnia komfortową pracę pod mikroskopem.
  • Zintegrowane zoomy ClickStop przy powiększeniu 10×, 20×, 30×, 40× i 50×.
  • Apochromatycznie skorygowany układ mikroskopowy.
  • Statyw oświetleniowy LED3000 z portem USB2. Lampa pierścieniowa LED3000 zapewnia jasne i równomierne oświetlenie próbki przy stałej temperaturze barwy i dużym polu widzenia.
  • Cztery dostępne opcje oświetlenia (półkole i ćwierćkole) dla różnych kontrastów.
  • Kompaktowa konstrukcja umożliwia wygodny dostęp do próbki z boku.
  • Sterowanie ściemniaczem dla każdej opcji oświetlenia.
  • Sterowanie oświetleniem i regulacja za pomocą panelu dotykowego.

W dostawie:

Wraz z kablem sieciowym (100 – 230 V) i osłonką przeciwkurzową.