Brzeszczot mieczowy SCHABER 76 mm

Nr art.: 49005456
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 1 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 76 mm
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 49005456
EAN / GTIN 045242219476
Numer producenta 49005456
Numer L L01850 1673
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Specjalnie zaprojektowane brzeszczoty do stosowania z kompaktową piłą szablastą akumulatorową 12 V HACKZALL™.
  • Zęby bimetalowe zapewniające większą trwałość i wysoką stabilność
  • Zoptymalizowana geometria zębów zapewniająca szybkie cięcie
  • Wyjątkowo cienki brzeszczot zapewniający większą prędkość cięcia i o 35% dłuższą pracę na jednym ładowaniu akumulatora w porównaniu ze standardowymi brzeszczotami bimetalowymi.
  • Skrobak 75 mm: do szybkiego i łatwego usuwania pozostałości farby, kleju i zaprawy murarskiej
  • Skrobak o szerokości 125 mm: do szybkiego i łatwego usuwania pozostałości farby, kleju, silikonu i tapety oraz do usuwania rdzy
  • Ostrze do fug: do szybkiego i łatwego usuwania fug od 4 mm

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Skrobak 75 mm – 1 szt.