Raspador de hoja de sierra sabre 76 mm

Número de artículo: 49005456
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable
Número de hojas de sierra 1 ud.
Material hoja Bimetal (BiM)
Longitud 76 mm
Grupo de material MultiMaterial

Identificación y clasificación

Número de artículo 49005456
EAN / GTIN 045242219476
Número del fabricante 49005456
Número L L01850 1673
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Hojas diseñadas especialmente para uso exclusivo de las HACKZALL™ de 12V
  • Dentado en bimetal, para aumentar la duración del diente
  • Diseño del diente para un corte rápido y agresivo
  • Hoja más fina para una mejor velocidad de corte y un 35% más de cortes por carga, comparadas con las hojas bimetálicas estándar
  • Espátula de 75mm: Para eliminar pegamento, silicona, resina, pintura y óxido
  • Espátula de 125mm: Para eliminar pegamento, vinilo, silicona, resina, pintura y papel
  • Hoja para juntas: Para eliminar o moldear las juntas de las baldosas

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Rascador 75 mm - 1 ud