Racleur de lame de scie sabre 76 mm

Réf.: 49005456
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
Type de produit Lames de scies-sabres
Nombre de lames de scie 1 pc.
Matériau film bimétal (BiM)
Longueur 76 mm
Groupe de matières multiMaterial

Identification et classification

Référence article 49005456
EAN / GTIN 045242219476
Réf. fabricant 49005456
Article hors catalogue L01850 1673
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Spécialement conçues et optimisées pour les scies sabre à batterie ™
  • Bi-Métal pour une longévité exceptionnelle
  • Forme de la denture optimisée pour un perçage agressif et rapide
  • Corps aminci pour la vitesse et augmenter l’autonomie de la batterie (par rapport aux lames classiques)
  • Grattoir de 75 mm : Pour retirer de l'adhésif, silicone, peinture et rouille
  • Large grattoir de 125 mm : Pour retirer de la colle, silicone, vinyle, peinture et papier peint
  • Lame de déjointage et de grattage des joints

Caractéristique(s):

  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : Scraper 75 mm - 1 pc