Kostka brukowa o wiązaniu ceramicznym 50x25x200 mm C FEINC400

Nr art.: 486
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Osełka
Platformy prostokąt
Materiał ścierny Karborund
Uziarnienie 400
stopień rozdrobnienia drobne
Szerokość segmentu 50 mm
Długość segmentu 200 mm
Wysokość segmentu 25 mm
Zawartość część pojedyncza
Spoiwo ceramika
Typowe zastosowanie Ściąganie
Do materiału stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 486
EAN / GTIN 9009010004863
Numer producenta 486
Numer L L50140 937
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Kamienie szlifierskie Tyrolit stosuje się głównie do ostrzenia i wygładzania noży oraz nożyczek.
  • Dzięki temu doskonale nadają się do wszystkich narzędzi ogrodniczych i stolarskich.
  • Różne wielkości ziaren pozwalają na indywidualny dobór narzędzia.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 35 m/s
  • specyfikacja: CFEIN
  • Wymiary: B x C x L = 50 x 25 x 200

Zaleta:

  • Zastosowanie indywidualne
  • Najlepsze rezultaty
  • Szeroki asortyment

Zastosowanie:

  • Do ostrzenia i wygładzania noży i nożyczek
  • Idealnie nadaje się do wszystkich narzędzi ogrodniczych i stolarskich

Materiał:

  • Stal/stal nierdzewna/HSS

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Do ostrzenia i wygładzania noży i nożyczek
  • Idealnie nadaje się do wszystkich narzędzi ogrodniczych i stolarskich