Tyrolit lima per ravvivatura 50x25x200 mm C FINC400 a legante ceramico

Codice art.: 486
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Pietra per affilare utensili
Forma rettangolo
Materiale abrasivo Carburo di silicio
Grana 400
Grado di finezza es. fine
Larghezza segmento 50 mm
Lunghezza segmento 200 mm
Altezza segmento 25 mm
Contenuto parte singola
Legante ceramica
Utilizzo tipico Estrazione
Per materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 486
EAN / GTIN 9009010004863
Codice del produttore 486
Numero-L L50140 937
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le pietre da banco Tyrolit sono utilizzate principalmente per affilare e levigare coltelli e cesoie. Sono quindi ideali per tutti gli utensili da giardino e per la lavorazione del legno. Le diverse dimensioni della grana consentono di personalizzare l’utensile.

Proprietà:

  • Forma: PIETRA DA BANCO 90B
  • Grandezza della grana: 400
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : CFEIN
  • Dimensioni (L x P x A): 50 x 25 x 200 mm
  • Diametro del contenitore: 50 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foro: 200 mm
  • Materiali adatti: acciaio

Vantaggi:

  • Applicazione individuale
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per affilare e levigare coltelli e cesoie
  • Ideale per tutti gli attrezzi da giardino e per la lavorazione del legno