{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Druh produktu | obťahovací kameň | |
| Tvar | pravouhlá | |
| Brúsivo | karbid kremíka | |
| Zrnitosť | 400 | |
| Stupeň jemnosti | jemné | |
| Šírka segmentu | 50 mm | |
| Dĺžka segmentu | 200 mm | |
| Výška segmentu | 25 mm | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Spojivo | keramika | |
| Použitie | sťahovanie | |
| Vhodné pre materiály | oceľ |
| Číslo položky | 486 | |
| EAN/GTIN | 9009010004863 | |
| Číslo výrobcu | 486 | |
| Číslo L | L50140 937 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |