Tyrolit keramische banksteen 50x25x200 mm C400 FIJN staal

Artikelnummer: 486
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype wetsteen
Vorm rechthoek
Slijpmiddel siliciumcarbide
Korrelgrootte 400
Fijnheidsgraad fijn
Breedte segment 50 mm
Lengte segment 200 mm
Hoogte segment 25 mm
Inhoud losse onderdelen
Bindmiddel keramiek
Toepassing slijpen
Geschikt voor materialen staal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 486
EAN/GTIN 9009010004863
Nummer fabrikant 486
L-nummer L50140 937
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit werkbankstenen worden voornamelijk gebruikt voor het slijpen en honen van messen en scharen. Ze zijn daarom ideaal voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschap. Met de verschillende korrelgroftes kun je je gereedschap aanpassen.

Kenmerk:

  • Vorm: 90B BANKSTEEN
  • Korrelgrootte: 400
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specificatie : CFEIN
  • Dimensions (l x p x h): 50 x 25 x 200 mm
  • Diameter: 50 mm
  • Dikte: 25 mm
  • Boring: 200 mm
  • Geschikt voor: staal

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • Beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het slijpen en honen van messen en scharen
  • Ideaal voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschap