AUTO ADJUST PLIER BI-MATERIAL 250MM

Nr art.: 485A.25CPEPB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 485A.25CPEPB
EAN / GTIN 3662424110672
Numer producenta 485A.25CPEPB
Numer L L60130 106620
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

Product strengths:
  • Self-gripping teeth + secondary hardening
  • Long service life, strong grip
  • 40 mm capacity (pipe and nut)
  • chrome plating: Maximum corrosion resistance
  • Anti-pinch design reduces blood blisters
  • locking mechanism: Easy to use
  • CPE handle : Bi-material handles Comfort and control
  • Hook/SLS compatible

Cecha szcz.:

Technical data:
  • chrome-plated (less corrosion)
  • Press stud for adjustment
  • 17 items
  • CPE Improved + G (non-slip)
  • L [mm]: 261
  • B [mm]: 61
  • H [mm]: 21.7
  • Weight in kilograms: 0.51