Alicates con ajuste rápido 250 mm

Número de artículo: 485A.25CPEPB
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 485A.25CPEPB
EAN / GTIN 3662424110672
Número del fabricante 485A.25CPEPB
Número L L60130 106620
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

grosores de producto:
  • Dientes autoblocantes + endurecimiento secundario
  • Larga vida útil, agarre firme
  • 40 mm de capacidad (tubo y tuerca)
  • cromado: Máxima resistencia a la corrosión
  • El diseño anti-pellizcos reduce las ampollas sanguíneas.
  • mecanismo de bloqueo: Manejo sencillo
  • Mango CPE : Empuñaduras bimateriales: comodidad y control
  • Compatible con ganchos/SLS

Característica:

Datos técnicos:
  • cromado (menos corrosión)
  • Botón pulsador para ajustar
  • 17 posiciones
  • CPE mejorado + G (antideslizante)
  • L [mm]: 261
  • B [mm]: 61
  • Al [mm]: 21,7
  • Peso en kilogramos: 0,51