Pince à réglage rapide 250 mm

Réf.: 485A.25CPEPB
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 485A.25CPEPB
EAN / GTIN 3662424110672
Réf. fabricant 485A.25CPEPB
Article hors catalogue L60130 106620
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

Épaisseurs des produits:
  • Dents autobloquantes + durcissement secondaire
  • Longue durée de vie, prise en main solide
  • Capacité de 40 mm (tube et écrou)
  • chromage: Résistance maximale à la corrosion
  • La conception anti-pincement réduit les ampoules sanguines
  • mécanisme de verrouillage: Maniement simple
  • Poignée CPE : Poignées bi-matière Confort et contrôle
  • Compatible avec les crochets/SLS

Caractéristique(s):

Caractéristiques techniques:
  • chromé (moins de corrosion)
  • Bouton-poussoir pour régler
  • 17 positions
  • CPE amélioré + G (antidérapant)
  • L [mm]: 261
  • B [mm]: 61
  • H [mm]: 21,7
  • Poids en kilogrammes: 0,51