Przypór

Nr art.: 4852-4A
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
Kolor czarny
Rodzaj produktu Wykrawak do krążków
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Długość całkowita 370 mm
Masa 190 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4852-4A
EAN / GTIN 4000896164769
Numer producenta 4852-4A
Numer L L60140 3547
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Extraction of glued car windows
  • Self-closing safety pull handles hold the sawing or cutting wire firmly
  • Counterholder for guiding and retaining the cutting wire
  • Total blade length 370 mm ∙ tapered to 160 mm
  • 4-point cutting wire for fast and easy cutting of nearly all adhesive beads
  • Sawing wire twisted from three brass-plated steel wires for very hard or large adhesive beads
  • Robust wire starter made of spring steel with large T-handle to pierce the wire through the bead
  • Counterholder with long shaft and stable M4-thread secures the cutting wire from inside
  • Made in Germany
  • Net weight: 0.19 kg