Protidržák drátu pro vyřezávání autoskel

Č. pol.: 4852-4A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rezačka kotúčov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4852-4A
EAN/GTIN 4000896164769
Číslo výrobcu 4852-4A

Popis

Popis:

Použití:
Vyřezávání lepených autoskel
  • Osvědčené ruční nářadí k vyřezávání lepených skel vozidel
  • Držák pro vedení a přidržování řezacího drátu
  • Celková délka čepele 370 mm ∙ zmenšená na 160 mm
  • Čtyřhranný řezací drát pro rychlé a snadné protnutí běžných housenek lepidla
  • Pilový drát stočený ze tří ocelových drátů potažených mosazí, pro široké a tvrdé housenky lepidla
  • Robustní propichovač z pružinové oceli s velkou T-rukojetí k propíchnutí drátu
  • Držák s dlouhou stopkou a stabilním závitem M4 zajišťuje stabilitu řezacího drátu zevnitř
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.19 kg