Contre-appui

Réf.: 4852-4A
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
Type de produit Découpe-joints

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4852-4A
EAN / GTIN 4000896164769
Réf. fabricant 4852-4A

Description

Description:

Utilisation :
Dépose des vitrages automobiles collés
  • Les manches tire-fils à serrage automatique retiennent sûrement le fil de coupe ou de sciage
  • Contre-appui pour guider et retenir le fil de coupe
  • Longueur totale de lame 370 mm ∙ rétrécie à 160 mm
  • Fil de coupe carré pour le coupage facile et rapide de la plupart des cordons de colle
  • Fil torsadé de trois fils d'acier laitonnés pour le sciage des filets de colle larges ou durs
  • Enfileur robuste en acier à ressort à grand manche en T pour transpercer le filet de colle
  • Contre-appui à tige longue et à filetage M4 robuste pour le guidage du fil de l'intérieur
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.19 kg