Puntello

Codice art.: 4852-4A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tagliadischi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4852-4A
EAN / GTIN 4000896164769
Codice del produttore 4852-4A

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Rimozione dei vetri incollati dei veicoli
  • Le impugnature di trazione di sicurezza con chiusura automatica mantengono il filo sega o da taglio saldamente in posizione
  • Puntello per guidare e bloccare il filo da taglio
  • Lunghezza totale lama 370 mm ∙ rastremata a 160 mm
  • Filo da taglio a sezione quadrata per il taglio semplice e rapido dei più comuni cordoli adesivi
  • Filo sega costituito da tre fili d’acciaio diamantati attorcigliati, per cordoli adesivi larghi o duri
  • Robusto starter per filo in acciaio per molle con ampia impugnatura a T per l’inserimento del filo
  • Utensile di contrasto con lunga asta e stabile filettatura M4 per un fissaggio sicuro del filo da taglio dall’interno
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 0.19 kg