Brzeszczot mieczowy 150 x 14 mm metal (5

Nr art.: 48475182
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
Numer artykułu 48475182
EAN / GTIN 045242368242
Numer producenta 48475182
Numer L L01870 118713
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Zoptymalizowana geometria zębów zapewniająca szybkie cięcie i większą trwałość
  • Jakość bimetalu z 8% zawartością kobaltu zapewnia najlepszą wydajność cięcia i trwałość.
  • TOUGH NECK™ – wytłoczenie na uchwycie wzmacnia ostrze w najsłabszym miejscu
  • Cienki arkusz o grubości 0,90 mm, idealny do szybkiego i elastycznego cięcia

Cecha szcz.:

  • Długość listków: 150 mm
  • Maks. Wydajność cięcia w rurze metalowej: 10–100 mm
  • Maks. Wydajność cięcia metali nieżelaznych: 3–11 mm
  • Maks. Głębokość skrawania w stali: 3–11 mm
  • Nr ref.: S922BF
  • Wydajność cięcia stali nierdzewnej: 3–7 mm
  • liczba zębów na cal: 14
  • podziałka zębów: 1,8 mm