Hoja de sierra sable 150x 14 mm metal (5)

Número de artículo: 48475182
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 48475182
EAN / GTIN 045242368242
Número del fabricante 48475182
Número L L01870 118713
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Geometría de dientes optimizada para cortes rápidos y mayor vida útil
  • La calidad bimetálica con un 8 % de cobalto garantiza el mejor rendimiento de corte y la máxima vida útil
  • TOUGH NECK™: el estampado en el soporte refuerza la hoja en el punto más débil
  • Hoja fina de 0,90 mm óptima para cortes rápidos y flexibles

Característica:

  • Longitud hoja: 150 mm
  • Máx. Capacidad de corte en tubos metálicos: 10 - 100 mm
  • Máx. Capacidad de corte en metales no ferrosos: 3 - 11 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 3 - 11 mm
  • Nº de referencia: S922BF
  • Capacidad de corte en acero inoxidable: 3 - 7 mm
  • Dientes por pulgada: 14
  • Paso de dientes: 1,8 mm