• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pilový list 150x 14 mm na kov (5)

Artiklové číslo: 48475182
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 48475182
EAN / GTIN 045242368242
Číslo výrobce 48475182
L-číslo L01870 118713
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Optimalizovaná geometrie zubů pro rychlé řezy a delší životnost
  • Bimetalová kvalita s 8 % kobaltu zajišťuje optimální řezný výkon a životnost
  • TOUGH NECK™ - reliéf na držáku zpevňuje pilový list v nejslabším místě
  • 0,90 mm tenká čepel ideální pro rychlé a pružné řezy

Charakteristika:

  • Délka listu: 150 mm
  • Max. Řezná kapacita v kovové trubce: 10 - 100 mm
  • Max. Řezací výkon u neželezných kovů: 3 - 11 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 3 - 11 mm
  • Ref. Č.: S922BF
  • Řezná kapacita nerezová ocel: 3 - 7 mm
  • Zubů na palec: 14
  • Rozteč zubů: 1,8 mm