Sprawdziany jednoszczękowe graniczne, Typ: C

Nr art.: 484227 C
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 221,46 PLN /szt.
  • 128,99 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 2231; DIN 7163; DIN 2231
Typ sprawdzianu Sprawdzian odbiorczy; Przymiar przychodni
pole tolerancji a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
jakość 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
wymiar nominalny 126,000 mm - 140,999 mm
materiał Stal na sprawdziany
Rodzaj produktu Sprawdzian jednoszczękowy graniczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484227 C
EAN / GTIN 2050002077621
Numer producenta 1260.140.....
Producent/osoba odpowiedzialna Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Opis

Wykonanie:

Wersja kuta wykonana z hartowanej stali na sprawdziany. Powierzchnie kontrolne hartowane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7163.
Sprawdzian jednoszczękowy graniczny z klasą tolerancji ISO np. nr 484227 wielk. 125,05 m6lub tolerancją liczbową np. nr 484227 wielk. 125,05 + 0,01/ -0,02.Do zakresów pola tolerancji ISO a–zc w podstawowych stopniach tolerancji 6–13.

Zastosowanie:

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

Norma:

Wymiary według DIN 2231.

Wskazówka:

Należy określić wymaganą klasę tolerancji. Podczas zamawiania podać pozycję pola tolerancji (a–zc) i podstawowy stopień tolerancji (6–13) lub tolerancję numeryczną. Sprawdzian o podstawowym stopniu tolerancji 5 i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.