{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 2231; DIN 7163; DIN 2231 | |
| Tipo de calibre | Calibre de recepción; Calibre Pasa | |
| Campo de tolerancia | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
| Calidad | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| medida nominal | 126,000 mm - 140,999 mm | |
| Material | Acero calibre | |
| Tipo de producto | Calibre de herradura |
| Número de artículo | 484227 C | |
| EAN / GTIN | 2050002077621 | |
| Número del fabricante | 1260.140..... | |
| Fabricante/responsable | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |