{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Tip de calibru | Calibru de recepție; Calibru ”trece” (GO) | |
| Dimensiune nominală min. | 126 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 140,999 mm | |
| Câmp de toleranţă | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
| Nivel de toleranță (calitate) | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Configurabil | Da | |
| Dimensiune nominală interval | 0,001 mm | |
| Tip produs | limitator reglabil | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Standard | DIN 7163 | |
| Material | oțel | |
| Poate fi calibrat | da |
| Cod articol | 484227 C | |
| EAN / GTIN | 2050002077621 | |
| Număr producător | 1260.140..... | |
| Producător/responsabil | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |