Sprawdziany jednoszczękowe graniczne, Typ: G

Nr art.: 484227 G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 129,34 PLN /szt.
  • 222,06 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Typ sprawdzianu Sprawdzian inspekcyjny; Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny 186 mm
Maks. wymiar nominalny 200,999 mm
Pole tolerancji a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Poziom tolerancji (jakość) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Możliwość konfiguracji Tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego 0,001 mm
Rodzaj produktu sprawdzianów szczękowych granicznych
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 7163
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484227 G
EAN / GTIN 2050002077669
Numer producenta 1260.200.....
Producent/osoba odpowiedzialna Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Opis

Wykonanie:

Wersja kuta wykonana z hartowanej stali na sprawdziany. Powierzchnie kontrolne hartowane, szlifowane i docierane. Strona przechodnia z naddatkiem na ścieranie wg DIN 7163.
Sprawdzian jednoszczękowy graniczny z klasą tolerancji ISO np. nr 484227 wielk. 125,05 m6lub tolerancją liczbową np. nr 484227 wielk. 125,05 + 0,01/ -0,02.Do zakresów pola tolerancji ISO a–zc w podstawowych stopniach tolerancji 6–13.

Zastosowanie:

Do sprawdzania wałków do pasowań luźnych, mieszanych i ciasnych.

Norma:

Wymiary według DIN 2231.

Wskazówka:

Należy określić wymaganą klasę tolerancji. Podczas zamawiania podać pozycję pola tolerancji (a–zc) i podstawowy stopień tolerancji (6–13) lub tolerancję numeryczną. Sprawdzian o podstawowym stopniu tolerancji 5 i bardziej precyzyjnymi tolerancjami dostępny na zapytanie.