Pierścień nastawczy DIN 2250 C, ⌀ wymiaru nomin.: 293mm

Nr art.: 484030 293
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 25,13 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,89 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 224,98 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wymiaru nomin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
Min. wymiar nominalny
293 mm
Maks. wymiar nominalny
293 mm
Pole tolerancji
JS
Poziom tolerancji (jakość)
4
Możliwość konfiguracji
tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego
1 mm
Rodzaj produktu
pierścień nastawczy
Zawartość
część pojedyncza
Norma
DIN 2250
Materiał
stal
Nadaje się do kalibracji
tak
Nadaje się do rekalibracji
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484030 293
EAN / GTIN 2050001954671
Numer producenta M130EM01LS293
Producent/osoba odpowiedzialna Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Opis

Wykonanie:

Pierścienie nastawcze (pierścienie kontrolne) z wysokiej jakości stali na sprawdziany hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Pierścienie nastawcze są opisane wymiarem rzeczywistym . Tolerancja wykonawcza otworu JS4.

Zastosowanie:

Do zastosowań ogólnych np. ustawiania i kontroli przyrządów pomiarowych.

Norma:

Wg DIN 2250 C.

Wskazówka:

Inne wymiary pośrednie do 320 mm można łatwo zamówić, np. 484030, rozmiar 82.