{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Min. wymiar nominalny | 115 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 115 mm | |
| Pole tolerancji | JS | |
| Poziom tolerancji (jakość) | 4 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | pierścień nastawczy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | DIN 2250 | |
| Materiał | stal | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 484030 115 | |
| EAN / GTIN | 2050001952929 | |
| Numer producenta | M130EM01LS115 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de |