Pierścień nastawczy DIN 2250 C, ⌀ wymiaru nomin.: 17mm

Nr art.: 484030 17
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 36,47 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,47 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,84 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 152,98 PLN /szt.
  • 117,52 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wymiaru nomin. (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Min. wymiar nominalny 17 mm
Maks. wymiar nominalny 17 mm
Pole tolerancji JS
Poziom tolerancji (jakość) 4
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu pierścień nastawczy
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2250
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 484030 17
EAN / GTIN 4045197212054
Numer producenta M130EM01LS017
Producent/osoba odpowiedzialna Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 Modautal, Deutschland, www.ara-germany.de

Opis

Wykonanie:

Pierścienie nastawcze (pierścienie kontrolne) z wysokiej jakości stali na sprawdziany hartowane, odpuszczane, szlifowane i docierane. Pierścienie nastawcze są opisane wymiarem rzeczywistym . Tolerancja wykonawcza otworu JS4.

Zastosowanie:

Do zastosowań ogólnych np. ustawiania i kontroli przyrządów pomiarowych.

Norma:

Wg DIN 2250 C.

Wskazówka:

Inne wymiary pośrednie do 320 mm można łatwo zamówić, np. 484030, rozmiar 82.