Pojedyncze wałeczki pomiarowe klasa dokładności 1, Typ: 4

Nr art.: 483920 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 25,78 PLN /szt.
  • 91,92 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Min. zakres pomiarowy 6,001 mm
Maks. zakres pomiarowy 9,999 mm
Min. wymiar nominalny 6,001 mm
Maks. wymiar nominalny 9,999 mm
Skok 0,001 mm
Grubość min. 6,001 mm
Grubość maks. 9,999 mm
Granica błędu ± 1 µm
Klasa tolerancji grubości (dokładność) T1
Klasa tolerancji 1
Możliwość konfiguracji tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego 0,001 mm
Rodzaj produktu wałeczek pomiarowy
Długość całkowita L 70 mm
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2269
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483920 4
EAN / GTIN 2050001860682
Numer producenta TYP 102

Opis

Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane (60 ± 2 HRC) i odpuszczane. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od ⌀ 1,5 mm z oznaczeniem wymiaru.
Obie strony stępione przez sfazowanie krawędzi.
Klasa tolerancji 1: ⌀ wałeczków ± 0,001 mm.

Zastosowanie:

Przed użyciem odtłuścić, a po użyciu natłuścić.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt do wałeczków pomiarowych nr 483930, 483935; 483937. Przy składaniu zamówienia proszę zwrócić uwagę na żądany zakres ⌀.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną ⌀, np. nr 483900, wielk. 5 10,08 lub 483920, wielk. 5 10,082.