{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Måleområde min. | 6,001 mm | |
| Måleområde maks. | 9,999 mm | |
| Nominel dimension min. | 6,001 mm | |
| Nominel dimension maks. | 9,999 mm | |
| Stigning | 0,001 mm | |
| Tykkelse min. | 6,001 mm | |
| Tykkelse maks. | 9,999 mm | |
| Fejlgrænse ± | 1 µm | |
| Tykkelsestoleranceklasse (nøjagtighed) | T1 | |
| Toleranceklasse | 1 | |
| Konfigurerbar | ja | |
| Nominelt målsætningsinterval | 0,001 mm | |
| Produkttype | prøvestift | |
| Længde i alt | 70 mm | |
| Indhold | enkelt del | |
| Standard | DIN 2269 | |
| Materiale | stål | |
| Kan kalibreres | ja |
| Artikelnummer | 483920 4 | |
| EAN/GTIN | 2050001860682 | |
| Producentnummer | TYP 102 |