Pojedyncze kołki pomiarowe klasa dokładności 2, Typ: 9

Nr art.: 483910 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 25,78 PLN /szt.
  • 91,94 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. wymiar nominalny 19 mm
Maks. wymiar nominalny 20 mm
Skok 0,01 mm
Grubość min. 19 mm
Grubość maks. 20 mm
Granica błędu ± 2 µm
Klasa tolerancji grubości (dokładność) T2
Klasa tolerancji 2
Możliwość konfiguracji tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego 0,01 mm
Rodzaj produktu wałeczek pomiarowy
Długość całkowita L 70 mm
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2269
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483910 9
EAN / GTIN 2050001048981
Numer producenta M 152
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane (60 ± 2 HRC) i odpuszczane. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od ⌀ 1,5 mm z oznaczeniem wymiaru.
Klasa dokładności 2: kołek-⌀ ±0,002 mm.
Powyżej ⌀ 1,00 mm jedna stron sfazowana.

Zastosowanie:

Przed użyciem odtłuścić, a po użyciu natłuścić.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt do wałeczków pomiarowych nr 483930, 483935; 483937. Przy składaniu zamówienia proszę zwrócić uwagę na żądany zakres ⌀.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną ⌀, np. nr 483900, wielk. 5 10,08 lub 483920, wielk. 5 10,082.