Pojedyncze kołki pomiarowe klasa dokładności 2, Typ: 4

Nr art.: 483910 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 91,94 PLN /szt.
  • 25,78 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. wymiar nominalny 6 mm
Maks. wymiar nominalny 9,99 mm
Skok 0,01 mm
Grubość min. 6 mm
Grubość maks. 9,99 mm
Granica błędu ± 2 µm
Klasa tolerancji grubości (dokładność) T2
Klasa tolerancji 2
Możliwość konfiguracji tak
Przedział regulacji wymiaru nominalnego 0,01 mm
Rodzaj produktu wałeczek pomiarowy
Długość całkowita L 70 mm
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2269
Materiał stal
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483910 4
EAN / GTIN 2050001048936
Numer producenta M 152
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane (60 ± 2 HRC) i odpuszczane. Powierzchnia szlifowana i docierana. Od ⌀ 1,5 mm z oznaczeniem wymiaru.
Klasa dokładności 2: kołek-⌀ ±0,002 mm.
Powyżej ⌀ 1,00 mm jedna stron sfazowana.

Zastosowanie:

Przed użyciem odtłuścić, a po użyciu natłuścić.

Wyp. dodatkowe:

Uchwyt do wałeczków pomiarowych nr 483930, 483935; 483937. Przy składaniu zamówienia proszę zwrócić uwagę na żądany zakres ⌀.

Wskazówka:

W zamówieniu należy podawać dodatkowo żądaną ⌀, np. nr 483900, wielk. 5 10,08 lub 483920, wielk. 5 10,082.