Zestaw wałeczków pomiarowych w kasecie drewnianej klasa dokładności 1, Typ: 0,5-1

Nr art.: 483820 0,5-1
Rabat
4 010,34 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 2 sty 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 2269
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 2269
zakres wymiarów nominalnych 0,5 mm - 1 mm
Klasa tolerancji 1
skok 0,01 mm
twardość 60 ± 2 HRC
materiał Stal na sprawdziany
liczba kołków pomiarowych 51
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Sprawdzian wałeczkowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 483820 0,5-1
EAN / GTIN 2050001957009
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Opis

Wykonanie:

Z wysokiej jakości stali na sprawdziany, hartowane (60 ± 2 HRC) i odpuszczane. Zestawy wałeczków pomiarowych są przejrzyście umieszczone w drewnianej kasecie z opisanymi otworami (od ⌀ 1,5 mm oznaczenie umieszczone jest dodatkowo bezpośrednio na wałeczkach). Długość wałeczków 40 mm do ⌀ 0,99 mm, powyżej 70 mm. Od ⌀ 0,1 mm do ⌀ 2,49 mm obustronnie ze sfazowaniem, od ⌀ 2,5 mm jedna strona sfazowana.
Klasa dokładności 1: ⌀ wałeczków ± 0,001 mm.
1 kaseta drewniana.

Zastosowanie:

Do prac z użyciem wiertarek współrzędnościowych lub przy produkcji narzędzi i przyrządów. Np. do pomiaru tolerancji otworów, sprawdzania położenia otworów, do kontroli tolerancji odległości dwóch otworów, do pomiaru kół zębatych albo gwintów oraz do kontroli kątów i profili itd.