Meetpennenset in houten box Tolerantieklasse 1, Type: 0,5-1

Artikelnummer: 483820 0,5-1
Korting
€ 741,60
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 2269
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 2269
Nominale maten van/tot 0,5 mm - 1 mm
Tolerantieklasse 1
Oplopend met 0,01 mm
Hardheid 60 ± 2 HRC
Materiaal Kaliberstaal
Aantal meetpennen 51
Verpakking stevige box
Producttype Meetpen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 483820 0,5-1
EAN/GTIN 2050001957009
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kaliberstaal, gehard (60 ±2 HRC) en ontlaten. De meetpennensets zijn overzichtelijk opgeborgen in een houten box met boringen met maataanduiding (vanaf 1,5 mm ⌀ zijn ook de meetpennen van opdruk voorzien). Meetpenlengte 40 mm tot ⌀ 0,99 mm, daarboven 70 mm. Van ⌀ 0,1 mm tot ⌀ 2,49 mm aan beide zijden met afschuining, vanaf ⌀ 2,5 mm aan één zijde met afschuining.
Tolerantieklasse 1: pen-⌀ ±0,001 mm.
1 houten box.

Toepassing:

Voor werkzaamheden aan de kaliberboormachine of in de gereedschapsmakerij en installatiebouw. Bijv. voor het meten van boringstoleranties, de positiecontrole van boringen, controle van de afstandstoleranties tussen twee boringen, tandwiel- of schroefdraadmetingen, hoek- en profielcontroles, etc.