{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Norma | DIN 2269 | |
| Rozsah nominálnych veľkostí | 0,5 mm - 1 mm | |
| Tolerančná trieda | 1 | |
| Stúpanie | 0,01 mm | |
| Tvrdosť | 60 ± 2 HRC | |
| Materiál | Kalibračná oceľ | |
| Počet skúšobných kolíkov | 51 | |
| Balenie | stabilný box | |
| Druh produktu | Skúšobný kolík |
| Číslo položky | 483820 0,5-1 | |
| EAN/GTIN | 2050001957009 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |