Mérőcsap készlet fadobozban 1. tűrési osztály, Típus: 0,5-1

Cikkszám: 483820 0,5-1
Kedvezmény
789,31 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: DIN 2269
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 2269
Névleges mérettartomány 0,5 mm - 1 mm
Tűrési osztály 1
Emelkedés 0,01 mm
Keménység 60 ± 2 HRC
Alapanyag Idomszeracél
Mérőcsapok száma 51
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Ellenőrző csap

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 483820 0,5-1
EAN / GTIN 2050001957009
Gyártó/felelős személy Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű idomszeracélból, edzett (60 ± 2 HRC) és megeresztett. A mérőcsap készleteket feliratozott furatokkal ellátott fadobozban áttekinthetően helyezték el (1,5 mm ⌀-től a mérőcsapok külön felirattal is el vannak látva). Mérőcsap hossza 40 mm 0,99 mm ⌀-ig, efölött 70 mm. 0,1 mm ⌀-től 2,49 mm ⌀-ig mindkét oldalon élletöréssel, 2,5 mm ⌀-től egyik oldalon élletöréssel.
Tűrési osztály 1: Csap ⌀ ± 0,001 mm.
1 fa láda.

Felhasználás:

Koordináta-fúrógépen, vagy a szerszám- és készülék gyártásban végzett munkákhoz, pl. furattűrések méréséhez, furatok helyzetének ellenőrzéséhez, két furat távolságtűrésének ellenőrzéséhez, fogaskerék- vagy menetmérésekhez, valamint szög és profilvizsgálatokhoz stb.