Klucz do nakrętek 200 mm

Nr art.: 48227508
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
Numer artykułu 48227508
EAN / GTIN 045242356232
Numer producenta 48227508
Numer L L00800 3852
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Śruba radełkowana do precyzyjnej i płynnej regulacji szerokości klucza
  • Chromowany dla wysokiej ochrony przed korozją i dłuższej żywotności
  • Ergonomiczny uchwyt zaokrąglony zapewniający wysoki komfort użytkowania i mniejszy nacisk na dłonie
  • Kompaktowa konstrukcja idealna do pracy w trudno dostępnych miejscach
  • Równoległe szczęki zmniejszają ryzyko ześlizgnięcia się lub uszkodzenia powierzchni obrabianego elementu.
  • Laserowo wygrawerowane oznaczenia rozmiarów klucza w calach i milimetrach dla precyzyjnej regulacji
  • Klucz nastawny 8˝ (48227508) z bardzo szerokimi szczękami 38 mm dla większego rozstawu w ograniczonych warunkach przestrzennych
  • Otwory do łatwego mocowania do zabezpieczenia narzędzi MILWAUKEE® podczas pracy na wysokości

Cecha szcz.:

  • Waga [g]: 385
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Klucz nastawny o szerokości 200 mm – 1 szt.