• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Klíč nastavitelný 200 mm - 1 ks

Artiklové číslo: 48227508

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 48227508
EAN / GTIN 045242356232
Číslo výrobce 48227508
L-číslo L00800 3852
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Šroub s vroubkováním pro přesné a plynulé nastavení šířky klíče
  • Chromované provedení pro vysokou ochranu proti korozi a delší životnost
  • Ergonomicky zaoblená rukojeť pro vysoký uživatelský komfort a menší tlak na dlaně
  • Kompaktní provedení ideální pro práci v těžko přístupných místech
  • Paralelní čelisti pro snížení rizika sklouznutí nebo poškození povrchu obrobku
  • Laserem gravírované označení šířky klíče v palcích a mm pro přesné nastavení
  • 8˝ vidlicový klíč (48227508) s extra širokými čelistmi 38 mm pro větší šířku upnutí ve stísněných prostorech
  • Odborné otvory pro snadné připojení k zámku nářadí Milwaukee™ při práci ve výškách

Charakteristika:

  • Hmotnost [g]: 385
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Nastavitelný klíč široký 200 mm - 1 ks