Rolsleutel 200 mm

Artikelnummer: 48227508
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
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48227508
EAN/GTIN 045242356232
Nummer fabrikant 48227508
L-nummer L00800 3852

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde schroef voor precieze en traploze instelling van de sleutelwijdte
  • Verchroomd voor hoge corrosiebescherming en langere levensduur
  • Ergonomisch afgerond handvat voor hoog gebruikscomfort en minder druk op de handpalmen
  • Compact ontwerp, ideaal voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Parallelle bekken voor minder kans op wegglijden of beschadiging van werkstukoppervlakken
  • Markering met laser van sleutelwijdtes in inches en mm voor nauwkeurige instelling
  • 8˝ Rolsteeksleutel (48227508) met extra brede bekken van 38 mm voor meer klembreedte in krappe ruimtes
  • Gegroefde gaten voor eenvoudige bevestiging aan een Milwaukee™ gereedschapslot bij het werken op hoogte

Kenmerk:

  • Gewicht [g]: 385
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: 200 mm brede verstelbare sleutel - 1 pc