{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Maksymalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Grot 6-kątny do bitów | |
| Kształt uchwytu | Wersja 6-kątna | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Rozmiar gniazda sześciokątnego bitu wg DIN 3126 | E 11,2 | |
| Olej | nie nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Min. średnica skrawania | 26 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | tolerancja producenta | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 20 stopni | |
| Kształt szlifu | N | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Grupa skrawania | O (inne) | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa | 395 mm | |
| Długość całkowita | 460 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | 48136766 | |
| EAN / GTIN | 045242501014 | |
| Numer producenta | 48136766 | |
| Numer L | L00800 2818 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |